Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4309 ATN9

  • ERIKS:23757246
  • Fabrikant:7316577004611
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 183,85/ stukexcl. btw

€ 222,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4300
Type
4309
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
68.9 kN
Statisch draaggetal
56 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Gewicht
1.24 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4309-B-TVH

  • Eriks:11668972
  • Manufacturer:4309-B-TVH

€ 213,52/ stukexcl. btw

€ 258,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026