€ 213,52/ stukexcl. btw
€ 258,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 4300 |
Type | 4309 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 36 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 60 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 5400 tr/min |
€ 183,85/ stukexcl. btw
€ 222,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026