Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4308 ATN9

  • ERIKS:23757245
  • Fabrikant:7316577004604
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 93,61/ stukexcl. btw

€ 113,27incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4300
Type
4308
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
55.9 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Gewicht
0.931 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4308-BB-TVH

  • Eriks:11668971
  • Manufacturer:4308 BB TVH

€ 106,92/ stukexcl. btw

€ 129,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026