€ 106,92/ stukexcl. btw
€ 129,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 4300 |
Type | 4308 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 67 kN |
Statisch draaggetal | 48 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 6100 tr/min |
€ 93,61/ stukexcl. btw
€ 113,27incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026