Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4307 ATN9

  • ERIKS:23757244
  • Fabrikant:7316577004598
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 73,75/ stukexcl. btw

€ 89,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4300
Type
4307
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
50.7 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.667 kg
Alternatieven

€ 111,56/ stukexcl. btw

€ 134,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026