€ 111,56/ stukexcl. btw
€ 134,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 4300 |
Type | 4307 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 58 kN |
Statisch draaggetal | 40.5 kN |
Referentietoerental | 6900 tr/min |
Grenstoerental | 6900 tr/min |
€ 73,75/ stukexcl. btw
€ 89,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026