Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4306 ATN9

  • ERIKS:23757243
  • Fabrikant:7316577004581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 71,12/ stukexcl. btw

€ 86,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4300
Type
4306
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
41 kN
Statisch draaggetal
30 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.496 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4306-BB-TVH

  • Eriks:11668969
  • Manufacturer:219434270000

€ 78,74/ stukexcl. btw

€ 95,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026