Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4306-BB-TVH

  • ERIKS:11668969
  • Fabrikant:4026677966001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 78,74/ stukexcl. btw

€ 95,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4300
Type
4306
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
44 kN
Statisch draaggetal
30 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4306 ATN9

  • Eriks:23757243
  • Manufacturer:4306 ATN9

€ 71,12/ stukexcl. btw

€ 86,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026