Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4304 ATN9

  • ERIKS:23757241
  • Fabrikant:7316577004567
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 46,63/ stukexcl. btw

€ 56,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4300
Type
4304
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Referentietoerental
22000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.204 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4304-BB-TVH

  • Eriks:11668967
  • Manufacturer:219415480000

€ 57,16/ stukexcl. btw

€ 69,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026