€ 57,16/ stukexcl. btw
€ 69,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 4300 |
Type | 4304 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 26 kN |
Statisch draaggetal | 16.8 kN |
Referentietoerental | 9300 tr/min |
Grenstoerental | 11100 tr/min |
€ 46,63/ stukexcl. btw
€ 56,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026