€ 42,47/ stukexcl. btw
€ 51,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 4300 |
Type | 4302 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 14.8 kN |
Statisch draaggetal | 9.5 kN |
Referentietoerental | 28000 tr/min |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Gewicht | 0.116 kg |
€ 49,23/ stukexcl. btw
€ 59,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026