Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4302-BB-TVH

  • ERIKS:11668965
  • Fabrikant:4026677952424
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 49,23/ stukexcl. btw

€ 59,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4300
Type
4302
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
15.6 kN
Statisch draaggetal
9.5 kN
Referentietoerental
11600 tr/min
Grenstoerental
14900 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4302 ATN9

  • Eriks:23757239
  • Manufacturer:4302 ATN9

€ 42,47/ stukexcl. btw

€ 51,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026