€ 221,09/ stukexcl. btw
€ 267,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 4200 |
Type | 4215 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 72.8 kN |
Statisch draaggetal | 80 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 1.56 kg |
€ 266,16/ stukexcl. btw
€ 322,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026