Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4215-B-TVH

  • ERIKS:11668963
  • Fabrikant:4012801197106
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 266,16/ stukexcl. btw

€ 322,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4200
Type
4215
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
72 kN
Statisch draaggetal
76 kN
Referentietoerental
4450 tr/min
Grenstoerental
4100 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4215 ATN9

  • Eriks:23757232
  • Manufacturer:4215 ATN9

€ 221,09/ stukexcl. btw

€ 267,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026