Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4213 ATN9

  • ERIKS:23757230
  • Fabrikant:7316577004505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 174,22/ stukexcl. btw

€ 210,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4200
Type
4213
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
67.6 kN
Statisch draaggetal
67 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
1.415 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4213-B-TVH

  • Eriks:11668961
  • Manufacturer:167144230000

€ 205,37/ stukexcl. btw

€ 248,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026