Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4213-B-TVH

  • ERIKS:11668961
  • Fabrikant:4012801161985
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 205,37/ stukexcl. btw

€ 248,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4200
Type
4213
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
67 kN
Statisch draaggetal
67 kN
Referentietoerental
5400 tr/min
Grenstoerental
4650 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4213 ATN9

  • Eriks:23757230
  • Manufacturer:4213 ATN9

€ 174,22/ stukexcl. btw

€ 210,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026