€ 131,57/ stukexcl. btw
€ 159,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 4200 |
Type | 4212 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 57.2 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Gewicht | 1.06 kg |
€ 154,96/ stukexcl. btw
€ 187,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026