€ 154,96/ stukexcl. btw
€ 187,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 4200 |
Type | 4212 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 56 kN |
Statisch draaggetal | 56 kN |
Referentietoerental | 5400 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
€ 131,57/ stukexcl. btw
€ 159,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026