Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4211 ATN9

  • ERIKS:23757228
  • Fabrikant:7316577004482
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 125,07/ stukexcl. btw

€ 151,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4200
Type
4211
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
44.9 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
0.786 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4211-B-TVH

  • Eriks:11668959
  • Manufacturer:167144070000

€ 130,91/ stukexcl. btw

€ 158,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026