Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4211-B-TVH

  • ERIKS:11668959
  • Fabrikant:4012801161961
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 130,91/ stukexcl. btw

€ 158,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4200
Type
4211
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
43 kN
Statisch draaggetal
42.5 kN
Referentietoerental
5900 tr/min
Grenstoerental
5700 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4211 ATN9

  • Eriks:23757228
  • Manufacturer:4211 ATN9

€ 125,07/ stukexcl. btw

€ 151,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026