Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4210 ATN9

  • ERIKS:23757227
  • Fabrikant:7316577004475
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 76,53/ stukexcl. btw

€ 92,60incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4200
Type
4210
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
41 kN
Statisch draaggetal
40 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Gewicht
0.569 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4210-BB-TVH

  • Eriks:11668958
  • Manufacturer:219435160000

€ 90,00/ stukexcl. btw

€ 108,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026