€ 90,00/ stukexcl. btw
€ 108,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 4200 |
Type | 4210 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 46.5 kN |
Statisch draaggetal | 42 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
€ 76,53/ stukexcl. btw
€ 92,60incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026