Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4208 ATN9

  • ERIKS:23757225
  • Fabrikant:7316577004451
Image 1
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 62,53/ stukexcl. btw

€ 75,66incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4200
Type
4208
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
37.1 kN
Statisch draaggetal
32.5 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Gewicht
0.492 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4208-BB-TVH

  • Eriks:11668956
  • Manufacturer:219434940000

€ 77,12/ stukexcl. btw

€ 93,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026