Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4208-BB-TVH

  • ERIKS:11668956
  • Fabrikant:4026677966124
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 77,12/ stukexcl. btw

€ 93,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4200
Type
4208
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
42 kN
Statisch draaggetal
34.5 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
7200 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4208 ATN9

  • Eriks:23757225
  • Manufacturer:4208 ATN9

€ 62,53/ stukexcl. btw

€ 75,66incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026