€ 60,56/ stukexcl. btw
€ 73,28incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 4200 |
Type | 4207 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 35.1 kN |
Statisch draaggetal | 28.5 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Gewicht | 0.396 kg |
€ 65,39/ stukexcl. btw
€ 79,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026