Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4207-BB-TVH

  • ERIKS:11668955
  • Fabrikant:4026677966100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 65,39/ stukexcl. btw

€ 79,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4200
Type
4207
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
39.5 kN
Statisch draaggetal
30 kN
Referentietoerental
8700 tr/min
Grenstoerental
7900 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4207 ATN9

  • Eriks:23757224
  • Manufacturer:4207 ATN9

€ 60,56/ stukexcl. btw

€ 73,28incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026