Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4206 ATN9

  • ERIKS:23757223
  • Fabrikant:7316577004437
Image 1
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 58,35/ stukexcl. btw

€ 70,60incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4200
Type
4206
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
26 kN
Statisch draaggetal
20.8 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.257 kg
Alternatieven

€ 49,52/ stukexcl. btw

€ 59,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026