Eriks
FAG

FAG 4206-BB-TVH, Groefkogellagers, Open, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD, Kunststof Kooi

  • ERIKS:11668954
  • Fabrikant:4026677966094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 49,52/ stukexcl. btw

€ 59,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
42..-BB-TVH
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
29 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Referentietoerental
9600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.13 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Tweerijig
Gewicht
0.245 kg
Gewicht
0.54 lb
da_min
35.6 mm
B
20 mm
D
62 mm
d
30 mm
D1
51.8 mm
d1
39.9 mm
Da_max
56.4 mm
ra
1 mm
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4206 ATN9

  • Eriks:23757223
  • Manufacturer:4206 ATN9

€ 58,35/ stukexcl. btw

€ 70,60incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026