Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4204 ATN9

  • ERIKS:23757221
  • Fabrikant:7316577004413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 33,60/ stukexcl. btw

€ 40,66incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4200
Type
4204
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
12.5 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.141 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4204-BB-TVH

  • Eriks:11668952
  • Manufacturer:219094400000

€ 40,27/ stukexcl. btw

€ 48,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026