Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4204-BB-TVH

  • ERIKS:11668952
  • Fabrikant:4026677952417
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 40,27/ stukexcl. btw

€ 48,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4200
Type
4204
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
20.9 kN
Statisch draaggetal
13.2 kN
Referentietoerental
13300 tr/min
Grenstoerental
12500 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4204 ATN9

  • Eriks:23757221
  • Manufacturer:4204 ATN9

€ 33,60/ stukexcl. btw

€ 40,66incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026