Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4203 ATN9

  • ERIKS:23757220
  • Fabrikant:7316577004406
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 32,24/ stukexcl. btw

€ 39,01incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4200
Type
4203
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
9.5 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
15000 tr/min
Gewicht
0.088 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4203-BB-TVH

  • Eriks:11668951
  • Manufacturer:219415210000

€ 38,63/ stukexcl. btw

€ 46,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026