Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4203-BB-TVH

  • ERIKS:11668951
  • Fabrikant:4026677952394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 38,63/ stukexcl. btw

€ 46,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4200
Type
4203
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
15.6 kN
Statisch draaggetal
9.5 kN
Referentietoerental
15100 tr/min
Grenstoerental
14900 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4203 ATN9

  • Eriks:23757220
  • Manufacturer:4203 ATN9

€ 32,24/ stukexcl. btw

€ 39,01incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026