€ 28,53/ stukexcl. btw
€ 34,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 4200 |
Type | 4201 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 10.6 kN |
Statisch draaggetal | 6.2 kN |
Referentietoerental | 36000 tr/min |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Gewicht | 0.051 kg |
€ 34,17/ stukexcl. btw
€ 41,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026