Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4201-BB-TVH

  • ERIKS:11668949
  • Fabrikant:4026677952318
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 34,17/ stukexcl. btw

€ 41,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4200
Type
4201
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
11.1 kN
Statisch draaggetal
6.1 kN
Referentietoerental
19100 tr/min
Grenstoerental
19000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4201 ATN9

  • Eriks:23757218
  • Manufacturer:4201 ATN9

€ 28,53/ stukexcl. btw

€ 34,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026