€ 28,50/ stukexcl. btw
€ 34,49incl. btw
195 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 4200 |
Type | 4200 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 9.23 kN |
Statisch draaggetal | 5.2 kN |
Referentietoerental | 40000 tr/min |
Grenstoerental | 22000 tr/min |
Gewicht | 0.047 kg |
€ 34,11/ stukexcl. btw
€ 41,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026