Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4200-BB-TVH

  • ERIKS:11668948
  • Fabrikant:4026677952301
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 34,11/ stukexcl. btw

€ 41,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4200
Type
4200
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.3 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Referentietoerental
21600 tr/min
Grenstoerental
21800 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4200 ATN9

  • Eriks:23757217
  • Manufacturer:4200 ATN9

€ 28,50/ stukexcl. btw

€ 34,49incl. btw

195 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026