Eriks
SKF

SKF Tweelagerhuis PDN 316

  • ERIKS:23768877
  • Fabrikant:7316577051608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PDN 2-lagerhuizen zijn niet deelbare lagerhuizen met twee lagerzittingen voor normale radiale en axiale belastingen. Ze bestaan uit een huis en twee deksels die met vier of zes bouten aan het huis zijn vastgeschroefd. De huizen hebben in de voet vier bevestigingsboutgaten.

De PDN-huizen kunnen standaard worden gebruikt voor:
• Eenrijige diepgroefkogellagers serie 62, 63
• Eenrijige hoekcontactkogellagers serie 72, 73
• Eenrijige cilinderlagers serie NU 22, NU 3, NJ 22, NJ 23, NJ 2, NJ 3

Asdiameter range:
• 25 tot 120 mm

Lageropstelling:
• Lagers op een getrapte as met met cilindrische zittingen

PD-huizen met twee lagers en hun deksels zijn gemaakt van grijs gietijzer.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PDN
Buitenmaat lager
170 mm
Lengte
320 mm
Hoogte
220 mm
Breedte
62 mm
Hoogte as
112 mm
Voet breedte
50 mm
Voethoogte
30 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
260 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A1
466.5 mm
D
25 mm
H
220 mm
H1
112 mm
H2
30 mm
J
260 mm
L
320 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Vetmeter LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026