Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PDN |
Buitenmaat lager | 140 mm |
Lengte | 280 mm |
Hoogte | 185 mm |
Breedte | 12 mm |
Hoogte as | 95 mm |
Voethoogte | 25 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 230 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
D | 25 mm |
G | 16 mm |
H | 185 mm |
H1 | 95 mm |
H2 | 25 mm |
J | 230 mm |
L | 280 mm |
€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026