Eriks
SKF

SKF Tweelagerhuis PDN 312

  • ERIKS:23768873
  • Fabrikant:7316577301116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PDN 2-lagerhuizen zijn niet deelbare lagerhuizen met twee lagerzittingen voor normale radiale en axiale belastingen. Ze bestaan uit een huis en twee deksels die met vier of zes bouten aan het huis zijn vastgeschroefd. De huizen hebben in de voet vier bevestigingsboutgaten.

De PDN-huizen kunnen standaard worden gebruikt voor:
• Eenrijige diepgroefkogellagers serie 62, 63
• Eenrijige hoekcontactkogellagers serie 72, 73
• Eenrijige cilinderlagers serie NU 22, NU 3, NJ 22, NJ 23, NJ 2, NJ 3

Asdiameter range:
• 25 tot 120 mm

Lageropstelling:
• Lagers op een getrapte as met met cilindrische zittingen

PD-huizen met twee lagers en hun deksels zijn gemaakt van grijs gietijzer.
Opslaan in lijst

€ 3.291,92/ stukexcl. btw

€ 3.983,22incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PDN
Buitenmaat lager
130 mm
Lengte
260 mm
Hoogte
165 mm
Breedte
12 mm
Hoogte as
80 mm
Voethoogte
25 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A
460 mm
A1
383.5 mm
G
16 mm
H
165 mm
H1
80 mm
H2
25 mm
J
210 mm
L
260 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Vetmeter LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026