Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 318 E

  • ERIKS:23765546
  • Fabrikant:7316571206592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 96,49/ stukexcl. btw

€ 116,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
80 mm
Breedte
65 mm
Draadmaat
M 90x2
B
19 mm
B1
65 mm
d
90 mm
d1
80 mm
d3
120 mm
G
M 90x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 18E

  • Eriks:23765864
  • Manufacturer:HMV 18E

€ 1.241,95/ stukexcl. btw

€ 1.502,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026