€ 85,05/ stukexcl. btw
€ 102,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 75 mm |
Breedte | 63 mm |
Draadmaat | M 85x2 |
B | 19 mm |
B1 | 63 mm |
d | 85 mm |
d1 | 75 mm |
d3 | 110 mm |
G | M 85x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 1.205,15/ stukexcl. btw
€ 1.458,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 52,39/ stukexcl. btw
€ 63,39incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026