Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 315 E

  • ERIKS:23765537
  • Fabrikant:7316571206691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,75/ stukexcl. btw

€ 89,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
65 mm
Breedte
55 mm
Draadmaat
M 75x2
B
16 mm
B1
55 mm
d
75 mm
d1
65 mm
d3
98 mm
G
M 75x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 15E

  • Eriks:23765855
  • Manufacturer:HMV 15E

€ 1.149,95/ stukexcl. btw

€ 1.391,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 40,43/ stukexcl. btw

€ 48,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026