€ 47,20/ stukexcl. btw
€ 57,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 55 mm |
Breedte | 47 mm |
Draadmaat | M 60x2 |
B | 14 mm |
B1 | 47 mm |
d | 60 mm |
d1 | 55 mm |
d3 | 80 mm |
G | M 60x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 1.085,55/ stukexcl. btw
€ 1.313,52incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026