Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 311 E

  • ERIKS:23765515
  • Fabrikant:7316571206660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,10/ stukexcl. btw

€ 46,10incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
50 mm
Breedte
45 mm
Draadmaat
M 55x2
B
14 mm
B1
45 mm
d
55 mm
d1
50 mm
d3
75 mm
G
M 55x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 11E

  • Eriks:23765834
  • Manufacturer:HMV 11E

€ 1.067,15/ stukexcl. btw

€ 1.291,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026