Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 310 E

  • ERIKS:23765511
  • Fabrikant:7316571206561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,00/ stukexcl. btw

€ 44,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
45 mm
Breedte
42 mm
Draadmaat
M 50x1.5
B
14 mm
B1
42 mm
d
50 mm
d1
45 mm
d3
70 mm
G
M 50x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 10E

  • Eriks:23765824
  • Manufacturer:HMV 10E

€ 1.067,15/ stukexcl. btw

€ 1.291,25incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026