€ 35,66/ stukexcl. btw
€ 43,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 40 mm |
Breedte | 39 mm |
Draadmaat | M 45x1.5 |
B | 13 mm |
B1 | 39 mm |
d | 45 mm |
d1 | 40 mm |
d3 | 65 mm |
G | M 45x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 31,23/ stukexcl. btw
€ 37,79incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026