Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 307 E

  • ERIKS:23765502
  • Fabrikant:7316571206646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,65/ stukexcl. btw

€ 60,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
30 mm
Breedte
35 mm
Draadmaat
M 35x1.5
B
11.5 mm
B1
35 mm
d
35 mm
d1
30 mm
d3
52 mm
G
M 35x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 28,47/ stukexcl. btw

€ 34,45incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026