€ 598,09/ stukexcl. btw
€ 723,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 170 mm |
Breedte | 112 mm |
Draadmaat | M 190x3 |
B | 28 mm |
B1 | 112 mm |
d | 190 mm |
d1 | 170 mm |
d3 | 220 mm |
G | M 190x3 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 478,47/ stukexcl. btw
€ 578,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027€ 2.142,68/ stukexcl. btw
€ 2.592,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026