€ 133,11/ stukexcl. btw
€ 161,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HE |
Asdiameter | 82.55 mm |
Breedte | 86 mm |
Draadmaat | M 90x2 |
B | 16 mm |
B1 | 86 mm |
d | 90 mm |
d1 | 82.55 mm |
d3 | 120 mm |
G | M 90x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 246,38/ stukexcl. btw
€ 298,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027