Eriks

Trekbus, HE-serie, M 90x2, 82,55 mm asdiameter, 86 mm lengte, 120 mm moerdiameter.

  • ERIKS:12228042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekbus voor Inch-assen.Trekbussen worden gebruikt om lagers met een conische boring te monteren op een cilindrische as.Ze worden het meest gebruikt omdat ze op zowel een gladde als een getrapte as kunnen worden toegepast.Trekbussen kunnen op elke positie op de as worden geplaatst. Bij gebruik van getrapte assen en steunring kan de positie van het lager nauwkeurig worden bepaald en is de demontage van het lager eenvoudig.Trekbussen worden compleet met borgmoer en borgring geleverd.
Opslaan in lijst

€ 246,38/ stukexcl. btw

€ 298,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
82.55 mm
Breedte
86 mm
Draadmaat
M 90x2
Lengte
86
Buitendiameter moer
120
d
90 mm
d1
82.55 mm
G
M 90x2
geschikt voor olie-injectie
Nee